Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Dübelgewinde
SHR-FLKPF-DBL-A2-AW40-7X105
Art.-Nr. 026557 105
EAN 4011231315586
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und vergleichbaren Anwendungen aus Edelstahl A2.
- Zierkopf mit kraftvollem AW 40 Antrieb und passendem Verschlussstopfen für eine saubere Optik.
- Mit Dübelschraubengewinde für sicheren Halt – kompatibel mit Würth‑Rahmendübeln Typ WE und WD.
Bit 1/4 Zoll AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Länge (l1) | 105 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Kopfform | Zierkopf |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindelänge (Dübelgewinde) | 50 mm |